ベスト 361 箱型回転取手 75ミリ
収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手
材質黄銅鋳物
全長(mm)75
幅(mm)20
色サテンニッケル
奥行(mm)17
取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm
取手取手
内容量1個
収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。