ベスト 355 半回転取手 60ミリ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 黄銅磨き 注文コード55667684 品番#355-60-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質黄銅鋳物 全長(mm)60 用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 幅(mm)18 黄銅磨き 奥行(mm)15 取付ねじ木ネジ2.7×16mm 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55667684
2019-02-03
用途:
床の収納蓋の開閉

使用していた金具が破損したので購入。とてもしっかりしており、色も仕上げも美しいので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする