ベスト 318 ユニティ引手 115ミリ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55667867 品番 #318-1N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。

材質亜鉛 サイズ115 用途引戸に使用する引手 幅(mm)30 全長(mm)115 サテンニッケル 奥行(mm)13.2 取付ねじ皿木ネジ2×19mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする