BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 318 ユニティ引手 115ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒ニッケル
注文コード
55667885
品番
#318-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。
材質
亜鉛
サイズ
115
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
30
全長(mm)
115
色
黒ニッケル
奥行(mm)
13.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm