※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニハロゲン電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55667895 品番JD110V250WPEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなどに巾広く使用されています。中でも発光管に赤外反射膜を塗布した省電力形のマルチレイアPROが主流になっています。

長さ(mm)83 質量(g)16 口金E11 定格消費電力(W)250 全光束(Lm)4500 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)14 色温度(K)2950 光中心距離61mm 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする