#350-105-3 ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668418

#350-105-3 ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668418 #350-105-3 ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 55668418

ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 古代ブロンズ 注文コード55668418 品番#350-105-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

サイズ105 材質黄銅鋳物 古代ブロンズ 用途引戸に使用する引手 幅(mm)23 全長(mm)105 奥行(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55668418 #350-105-3 44407257 #350-105-3N 画像準備中 ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物] 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする