BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 350 フチナシ引手 75ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古代ブロンズ
注文コード
55668454
品番
#350-75-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
サイズ
75
材質
黄銅鋳物
色
古代ブロンズ
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
17
全長(mm)
75
奥行(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55668454
#350-75-3
44407266
#350-75-3N
ベスト 350 フチナシ引手 75ミリ
BEST(ベスト)[金物]
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です