BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 319 舟底引手 120ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55668542
品番
#319-120-1
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
材質
黄銅鋳物
サイズ
120
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
25
全長(mm)
120
色
サテンニッケル
奥行(mm)
15
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm