BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 330S 舟底引手 120ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55668576
品番
#330S-120-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ステンレス製の引手。
サイズ
120
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
27
全長(mm)
120
色
ヘアライン
奥行(mm)
12.5
取付ねじ
木ネジ2.7×16mm