BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 345 内丸引手 150ミリ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55668743
品番
#345-150-2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス製の引手。
サイズ
150
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
36
全長(mm)
150
色
ゴールド
奥行(mm)
11.5
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm