ベスト 345 内丸引手 150ミリ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55668752 品番 #345-150-3
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス製の引手。

サイズ150 材質ステンレス鋼SUS304 用途引戸に使用する引手 幅(mm)36 全長(mm)150 アンバー 奥行(mm)11.5 取付ねじ皿木ネジ2×16mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
引戸の取っ手として使用。
その他業種

製品に関して全く問題がありません、ただ、付属しているビスがあまりに細く
とても取付ずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする