BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 引手・手掛け
ベスト 345 内丸引手 90ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55668813
品番
#345-90-3
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ステンレス製の引手。
サイズ
90
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
26
全長(mm)
90
奥行(mm)
9.5
寸法F(mm)
74
寸法G(mm)
17.6
用途
引戸に使用する引手
色
アンバー
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm