BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 817 フラット引手 155ミリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669136
品番
#817-155-2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
サイズ
155
材質
ステンレス鋼SUS304
用途
引戸に使用する引手
幅(mm)
38
全長(mm)
156
色
ゴールド
奥行(mm)
11
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm