BEST[金物]
ベスト 823 グランデ引手 120ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55669303
品番
#823-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。
用途
引戸に使用する引手
材質
亜鉛
サイズ
120
幅(mm)
120
全長(mm)
120
色
クローム
奥行(mm)
15.5
取付ねじ
木ネジ2×19mm