#803-1 ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 55669337

#803-1 ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 55669337 #803-1 ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 55669337

ベスト 803 スペース引手 65ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛 注文コード55669337 品番#803-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

引戸に使用するお洒落な引手。カラーバリエーションも豊富です。

サイズ65 材質亜鉛 サテンニッケル 用途引戸に使用する引手 幅(mm)65 全長(mm)65 奥行(mm)12.2 取付ねじ皿木ネジ2×19mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55669337 #803-1 44407284 #803-1N ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] ベスト 803 スペース引手 65ミリ BEST[金物] 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする