ジェミールフラン シャンプー ダイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200mL) 注文コード 55669523 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン
保水性の高いシルクソフトナーが髪に柔らかさを与え、絡まらない動きやすい髪へと導きます。

商品タイプ本体 成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・スルホコハク酸ラウレス2Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ラウロイルシルクアミノ酸Na・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ポリクオタニウム-73・ラウリルベタイン・ラウレス-16・乳酸Na・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・グリセリン・BG・クエン酸・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料 香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香り 用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする