BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 348 角チリ落引手 58ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55669617
品番
#348-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ふすまに使用する引手。
材質
ステンレス鋼SUS430
用途
ふすまに使用する引手
幅(mm)
58
全長(mm)
58
色
ヘアライン
奥行(mm)
8
呼び寸法(mm)
58