BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
ベスト 805W ホワイトウッドスマート一文字取手 クリアー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669836
品番
#805W-100
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
家具等に使用する木製のハンドル。
材質
白木
全長(mm)
100
用途
家具等に使用する木製のハンドル
幅(mm)
10
色
クリアー
奥行(mm)
22
取付ねじ
全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み
取手
取手