#805W-150 ベスト 805W ホワイトウッドスマート一文字取手 クリアー BEST(ベスト)[金物] 55669854

#805W-150 ベスト 805W ホワイトウッドスマート一文字取手 クリアー BEST(ベスト)[金物] 55669854 #805W-150 ベスト 805W ホワイトウッドスマート一文字取手 クリアー BEST(ベスト)[金物] 55669854

ベスト 805W ホワイトウッドスマート一文字取手 クリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)150 注文コード55669854 品番#805W-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

家具等に使用する木製のハンドル。

材質白木 全長(mm)150 用途家具等に使用する木製のハンドル 幅(mm)11 クリアー 奥行(mm)25 取付ねじ全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする