BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引手・手掛け
ベスト 815W ホワイトウッド彫込引手 クリアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55669888
品番
#815W-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製の引手。
サイズ
80
材質
白木
用途
木製の引手
幅(mm)
33
全長(mm)
80
色
クリアー
奥行(mm)
17