BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 家具用金物
BEST(ベスト)[金物]の 家具用つまみ
ベスト 824W ホワイトウッドつまみ クリアー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55669924
品番
#824W-16
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
家具等に使用する木製のつまみ。
材質
白木
全長(mm)
16
幅(mm)
16
奥行(mm)
23
色
クリアー
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み
用途
家具等に使用する木製のつまみ