絶縁ビット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)150 注文コード55669943 品番AZM-2150
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は刃先×全長L・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

通電しないビット。
耐電圧1000V。
絶縁耐電圧試験済。
電動ドライバー7.2V以下推奨。
狭い箇所に便利なスリム先端。
マグネット付。
軸カバーで先端サイズがわかります(黄色:+2W溝タイプ)。

軸径(Φmm)6 全長(mm)150 材質特殊合金鋼、PC 用途電気・通信設備工事などの作業に アズワン品番64-3669-52 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31128626
2025-04-13
用途:
電気工事
エーテック 様 (建設業・工事業)

強度は申し分無いのだが、もう少し長さのバリエーションが欲しいと思った。

対象商品:
55669934
2020-12-14
用途:
キューピクル内の点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂で結合されているということで強度が大丈夫か不安があったが問題なく締め付け等出来た。完全に絶縁されているので普通のビットでは使えなかった電動ドライバーが使用できるようになったので作業効率がだいぶ良くなった。

対象商品:
55669934
2021-04-17
用途:
点検時の増し締め確認
建設業・工事業

同社のルクアダプターを併用して増し締め確認に使用してますが,増し締め確認ならマイナスの方が確実ですので,マイナスドライバーの発売を強く希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする