タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
エバー押え 真竹
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55670397
品番
EV-05
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
材質
ASA
幅(mm)
55
色
真竹
寸法(幅W×長さL)(mm)
55×1800
使用場所
屋外用