タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
合成竹光悦寺垣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55670869
品番
EM-01
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
材質
AS
サイズ
6尺
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1200
寸法(Φmm)
柱:80、63
幅(mm)
1800
質量(kg)
6.3
色
イエロー
高さ(mm)
1200
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません