トルネードラカン 冷却服 ベスト TR1391 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ネイビー 注文コード55672506 品番TR1391-02-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

(薄)ポリ100シリーズ 薄く、軽い、しなやか、着心地抜群。紫外線防止生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

仕様TR 襟芯バンド排気孔あり セット内容服のみ ネイビー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)64
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする