KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
スクラブジャケット半袖男女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55672718
品番
999-43(ネイビーXピンク)
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
4Dは進化する。
動作性と通気性の融合でワンランク上の快適を。
色
ネイビー×ピンク
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
52