999-43(ネイビーXピンク) スクラブジャケット半袖男女 KAZEN 55672727

スクラブジャケット半袖男女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー×ピンク
サイズ4L
着丈(cm)76
内容量1枚注文コード55672727品番999-43(ネイビーXピンク)
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

4Dは進化する。
動作性と通気性の融合でワンランク上の快適を。

ネイビー×ピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする