安全スニーカー A-180 紐タイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード55673145 品番A-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

踵部分が丸くなっており、運転しやすい。

サイズ(cm)26 足幅3E ホワイト 種別スニーカー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(2層) 標準質量(g/片足)約380(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6543-13 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70197348
2022-01-22
用途:
ん〜狭い!!

厚底っぽくてデザインが良くて入手したが、軽量に良いのだが、安全靴独特の普段のサイズより小さくて夕方には足が窮屈で痛く成って来て残念です。

対象商品:
70197348
2021-10-12
用途:
安全靴(スニーカー)
合同会社 まるなか 様 (農・林・水産業)

以前から、安全靴(スニーカータイプ)を探しておりましたが、中々良さげな物が無く、某ネットショッピング等でも色々検索しておりました。何気なくモノタロウのサイトを観覧して居りましたら、安全靴(訳あり)と金額も手頃で、早速購入。訳ありと記載して有りましたか、どこが?何の問題なく使用しております。

対象商品:
35151094
2020-11-05
用途:
商品補充作業時
サービス業

当方、甲高幅広の足の為、会社支給の安全靴は2日目で小指に血豆が出来て、その足をかばう為か、反対側の膝や腰が痛くなりました。こちらのスニーカーは足指が痛くならずゆとりがあります。ただし、床が固い仕事場では足裏に直接響くので靴底を敷いたが疲れ難く良いかと思います。又は厚い靴下を履くと良いです。コロンとした感じで私はデザインも好きです!

対象商品:
35151094
2015-04-08
用途:
介護ベッド等の入出荷作業
朝日ナショナル株式会社 様

以前に購入した安全靴は滞留品処分?のような靴で格安でしたが作りも悪くNGでしたが今回購入した商品は超ハイコストパフォーマンスの靴でした。履き心地も良く、造りもしっかりしており皆喜んでおります。次回もぜひ購入したいと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
35151103
2015-03-29
用途:
自動車修理

履きごごちが良くて価格の割には良い感じです。

対象商品:
35151103
2018-03-18
用途:
検査作業時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
35151094
2014-01-16
用途:
バイク整備
モトクラブ コトウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格を考えれば充分でしょう。履き心地もそんなに悪くないですよ。

対象商品:
35151103
2018-03-30
用途:
工場内巡回
宇内金属工業株式会社 様

重たくて、履き心地がもうひとつでした。

デザインもスマートさが足りないように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする