45x90 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673355 45x90 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673355 45x90 ステンレスR棚受 フジテック・ジャパン 55673355

ステンレスR棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55673355 品番 45x90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378
付属品取付ビス 材質ステンレス 規格45×90 寸法A(mm)90 寸法D(mm)1.8 寸法B(mm)45 寸法C(mm)13 仕上ヘアライン 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする