フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 棚柱・棚受
フジテック・ジャパンの 棚受
ステンレスR棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55673364
品番
60x120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
材質
ステンレス
規格
60×120
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
1.8
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
13
仕上
ヘアライン
棚受け金具
L型棚受け