代表図

32 ステンレスエルボ止めネジ付 フジテック・ジャパン 55673599 32 ステンレスエルボ止めネジ付 フジテック・ジャパン 55673599

ステンレスエルボ止めネジ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55673599 品番32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
付属品回転止めネジ 材質ステンレス 形状エルボ 寸法A(mm)37.8 寸法D(mm)38 寸法B(mm)57 寸法C(mm)21.5 仕上鏡面 適合パイプ径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする