ダイカストパイプ継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55673617 品番32
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用 付属品スパナ 材質亜鉛ダイカスト 仕上ニッケルメッキ 適合パイプ径(Φmm)32
注意
※パイプ連結部品として使用してください。※連結部近辺にはブラケットを使用して荷重を受けるようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする