フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
PCパイプ継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55673626
品番
32
参考基準価格(税別)
¥617
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
用途
ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品
スパナ
材質
プラスチック
仕上
ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)
32
注意
※パイプ連結部品として使用してください。※連結部近辺にはブラケットを使用して荷重を受けるようにしてください。