※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
ステンレスロングソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55673635
品番
19
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
付属品
取付ビス 回転止めネジ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
41.7
寸法B(mm)
27.8
寸法C(mm)
22.2
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
19