代表図
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
ステンレスロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55673644
品番
25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付属品
取付ビス 回転止めネジ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
52.2
寸法B(mm)
38.3
寸法C(mm)
30
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
25