エイテック(ATEC)
エイテック(ATEC)の 搬送
エイテック(ATEC)の ボールローラー
プレインベア ヘビーデューティータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(大ボール)SUS420C、(小ボール)SUS420C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304
自重(g)
134
注文コード
55673836
品番
PV50HS-HD
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様
上向き専用
材質
(大ボール)SUS420C、(小ボール)SUS420C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304
穴径(Φmm)
取付面推奨ゴミ抜き:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
490(50kgf)
自重(g)
134