寺岡製作所
寺岡製作所の その他作業工具
寺岡製作所の 時計修理ツール
耐熱テープ 12mm×20m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
55676017
品番
No.650S-#25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用
テープです。低温から高温まで広い温度範囲に
おいて、優れた機械的、電気的、物理的、化学
的特性などを持続しますので、いろいろな分野
で使用していただけます。
用途
伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、
粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、
絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、
粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、
粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]
引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、
引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]
サイズ
幅12mm×20m