リーブル
リーブルの 手袋・マスク・感染予防
リーブルの エプロン・ガウン 医療・検査用
バリアローブ ポリガウンライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
55676364
品番
No.2921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
色
ピンク
厚さ(mm)
0.023±0.002
サイズ
フリー
袖丈(cm)
86±2
着丈(cm)
115±2
裾幅(cm)
98±2