18401 ゼットソーVIII265 岡田金属工業所 55676556 18401 ゼットソーVIII265 岡田金属工業所 55676556 18401 ゼットソーVIII265 岡田金属工業所 55676556 18401 ゼットソーVIII265 岡田金属工業所 55676556 18401 ゼットソーVIII265 岡田金属工業所 55676556 18401 ゼットソーVIII265 岡田金属工業所 55676556

ゼットソーVIII265

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55676556 品番18401
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。

刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 全長(mm)620 ピッチ(mm)1.75 用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 仕様折込柄 質量(g)288 板厚(mm)0.6 折込折りたたみ式 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-08
用途:
木材加工時
建設業・工事業

コンパクトに収納でき、刃の曲りが防げるため非常に便利です。

対象商品:
55676556
2022-03-16
用途:
竹林で竹の伐採と玉切り
株式会社弥生 様

ゼットソーは以前から使用しており、この斜め切り用は竹の伐採にも非常に軽く、よく切れます。
以前は、折り込み式で無かったため竹林作業時にのこぎりを置いていましたが、折り込み式を購入しましたのでコンパクトになり、万能ツールケースにうまく収まり助かります。
刃は、切り込みがスムーズで助かります。非常に、満足しています。、

対象商品:
55676556
2022-02-09
用途:
DIY
農・林・水産業

折り畳みはコンパクトになり使わない時は刃をガードできるので気に入ってます。
グリップは滑りにくく満足しています。

対象商品:
55676556
2022-11-16
用途:
日曜大工
教育・研究機関

思っていたより大きかったですが、しっかりしてていい切あじです。

対象商品:
55676556
2020-05-16
用途:
電気工事
建設業・工事業

角材(24mm×30mm) を切る際素晴らしい切れ味で短時間で作業が出来ました。
1000本以上切っていますが、切れ味が全く新品のままで、切れなくなったら替刃だけ付け替えればいいので経済的です。
この鋸を使い始めたら他の鋸なんか使えなくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする