3/22より値下げ!現場を応援

18402 ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 55676565 18402 ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 55676565

ゼットソーVIII265 替刃

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55676565 品番18402
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。

刃長(mm)265 刃渡り(mm)265 ピッチ(mm)1.75 用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き 仕様フック式替刃 質量(g)68 板厚(mm)0.6 刃先処理ハード・インパルス 切り幅(mm)0.92

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55676565
2026-02-21
用途:
薪作り作業
運輸・通信業

とにかく、切れ味最高と体感しております。他のシリーズも使いましたが、この商品が、とても気に入りましたのて、2度目の購入となります。

2025-09-25
用途:
治具作成
製造業

コンパネやべニアなどで治具作成をする場合があり、作業者はこの替え刃がコンパクトで使いやすいとのこと。シリーズが多くてよく分からないのですが、リピートしています。

対象商品:
55676565
2025-02-22
用途:
丸太等のカットで、薪作りに使用
運輸・通信業

この商品とIIIの切れ味を比べたかったので、今回
初めて購入しました。
このVIIIも切れ味的には、問題はなく、とても良い
商品と感じました。
また、シャープなデザインにも、満足しました。

対象商品:
55676565
2024-03-19
用途:
木工作業

普通によく切れます。
厚紙のパッケージなので使用後は鞘のように使えて保管できます。

対象商品:
55676565
2023-08-12
用途:
樹木の剪定
教育・研究機関

折りたたみ式なので携帯時にも邪魔にならず、常に携帯出来る。
また切味も良く、替刃の交換にも手間取らない。

対象商品:
55676565
2018-11-09
用途:
日本蜜蜂の重箱巣箱作りに使います。
建設業・工事業

切れ味が良く、窓開け作業にも最適です。
巣門作り等の作業にも適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする