消火器具標識アクリル板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様末端試験弁(スプリンクラー)のアクリル板 注文コード55677589 品番末端試験弁(スプリンクラー)
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
主要材質アクリルプレート 厚さ(mm)2 仕様末端試験弁(スプリンクラー)のアクリル板 寸法(mm)100×300 プレート:赤、文字:白 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シーズンによって在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55677564
2024-08-20
用途:
劣化した既存標識板の交換
その他業種

居住マンションの消火器具標識板が劣化したため、業者に交換を依頼したところ、¥10,000強の見積が示された。 付け替え作業自体は、素人でも可と考えこの商品を探し出し購入することで必要コストのセーブができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする