曜日別特売
テスト弁 消火器具標識アクリル板 報商製作所 55677607

テスト弁 消火器具標識アクリル板 報商製作所 55677607
テスト弁 消火器具標識アクリル板 報商製作所 55677607

消火器具標識アクリル板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様テスト弁のアクリル板注文コード55677607品番テスト弁
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
主要材質アクリルプレート厚さ(mm)2仕様テスト弁のアクリル板寸法(mm)100×300プレート:赤、文字:白RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シーズンによって在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55677564
2024-08-20
用途: 劣化した既存標識板の交換
その他業種

居住マンションの消火器具標識板が劣化したため、業者に交換を依頼したところ、\10,000強の見積が示された。 付け替え作業自体は、素人でも可と考えこの商品を探し出し購入することで必要コストのセーブができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする