gauze-cool-WH 3P ひんやり接触冷感 ゴムとガーゼタオルで縫わずにできる簡易マスク ホワイト 成瀬 55677844 gauze-cool-WH 3P ひんやり接触冷感 ゴムとガーゼタオルで縫わずにできる簡易マスク ホワイト 成瀬 55677844 gauze-cool-WH 3P ひんやり接触冷感 ゴムとガーゼタオルで縫わずにできる簡易マスク ホワイト 成瀬 55677844 gauze-cool-WH 3P ひんやり接触冷感 ゴムとガーゼタオルで縫わずにできる簡易マスク ホワイト 成瀬 55677844 gauze-cool-WH 3P ひんやり接触冷感 ゴムとガーゼタオルで縫わずにできる簡易マスク ホワイト 成瀬 55677844

ひんやり接触冷感 ゴムとガーゼタオルで縫わずにできる簡易マスク ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 55677844 品番 gauze-cool-WH 3P
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ひんやり接触冷感のゴムとガーゼタオルで、縫わずにできる簡易マスク。使い方は簡単で、ガーゼタオルを折ってゴムを通すだけ。
ひんやり気持ちいい冷感タオルハンカチでだれでも、どこでも簡単にマスクを作ることができます。
何度でも洗濯してお使いいただけるため、経済的。大きさはたっぷりサイズの34×35cm。
折り方を調節すれば、お子様から大人の男性まで幅広くお使いいただけます。
マスクとして使わないときは、そのまま広げてガーゼタオル、抗菌ガーゼハンカチになります。
接触冷感のため、水で濡らすとさらにひんやり感がアップ。真夏の暑さ対策にもおすすめです。
抗菌加工、UVカット加工がされており、汗をかいて雑菌が気になる時期や日焼けが気になる時期にも安心です。
日本国内の製造です。

仕様抗菌加工済、UVカット:98.9%、クール糸使用 ホワイト サイズ(cm)ガーゼタオル1枚:約34×35 混率(%)ポリエチレン:70%、綿30% 部材ゴム紐2本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする