THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMガイド用ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55677939
品番
SSR15XW1UU(GK)BLOCK
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k
M
B
(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k
M
C
(1個):0.0962k
適合
SSR15XW形レール
種別
SSR-XW形
質量(kg)
0.15
基本静定格荷重(kN)
16.5
基本動定格荷重(kN)
14.7
寸法L1(mm)
39.9
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
26
寸法l(mm)
7
寸法T(mm)
6.5
寸法N(mm)
4.5
寸法K(mm)
19.5
寸法D0(Φmm)
3
寸法f0(mm)
2.7
寸法e0(mm)
4.5
グリースニップル
PB1021B
種類
ブロック単品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック幅W(mm)
34
ブロック長さ(mm)
56.9
ブロック高さ(mm)
19.5
ブロック取付穴寸法(mm)
M4×7
材質
スチール
仕様
エンドシール付き