THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMガイド用ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55677948
品番
SSR25XW1UU(GK)BLOCK
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.258k、(2個密着):1.42k
M
B
(1個):0.158k、(2個密着):0.884k
M
C
(1個):0.33k
適合
SSR25XW形レール
種別
SSR-XW形
質量(kg)
0.4
基本静定格荷重(kN)
36.4
基本動定格荷重(kN)
31.5
寸法L1(mm)
59.8
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
35
寸法l(mm)
9
寸法T(mm)
8.4
寸法N(mm)
6
寸法K(mm)
26.2
寸法D0(Φmm)
3
寸法f0(mm)
3.3
寸法e0(mm)
6.8
グリースニップル
B-M6F
種類
ブロック単品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック幅W(mm)
48
ブロック長さ(mm)
83
ブロック高さ(mm)
26.2
ブロック取付穴寸法(mm)
M6×9
材質
スチール
仕様
エンドシール付き