※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2kg)
注文コード
55680057
品番
KE-1603-A/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様
作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間
タイプ
高強度付加
配合
(比率)1:1
引張強度(MPa)
3.5
硬さ(デュロメータA)
28
外観
無色透明
内容量(kg)
A剤:1、B剤:1
粘度(Pa・s)
A:85、B:50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
引裂強度
12(kN/m)