12X70X30 KYOUJIN 6カクBT 大阪魂 55681450 12X70X30 KYOUJIN 6カクBT 大阪魂 55681450 12X70X30 KYOUJIN 6カクBT 大阪魂 55681450

KYOUJIN 6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55681450 品番 12X70X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,330
販売価格(税別)
2,118
寸法L(mm)70 呼び径M12 寸法H(mm)10 寸法S(mm)30 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする