大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
KYOUJIN 6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55681495
品番
12X120X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,144
販売価格(税別)
¥
2,858
バスケットに入れる
寸法L(mm)
120
呼び径
M12
寸法H(mm)
10
寸法S(mm)
40
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
19