大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
PVDF6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55682326
品番
8X55X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,658
販売価格(税別)
¥
1,507
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法(mm)
13×5.5
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
22
呼び径
M8