10X45X26 PVDF6カクBT 大阪魂 55682335 10X45X26 PVDF6カクBT 大阪魂 55682335 10X45X26 PVDF6カクBT 大阪魂 55682335

PVDF6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55682335 品番 10X45X26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,768
販売価格(税別)
1,607
長さ(mm)45 寸法(mm)17×7 ピッチ(mm)1.5 寸法L(mm)26 呼び径M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする